Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
Flexibel gebruik met accu boor-/schroefmachines en op de draaibank


De standaard snijplaten met een buitendiameter van 25x9 mm maken tijdbesparend, nauwkeurig snijden (M3–M10) en repareren (M3–M12) mogelijk van buitendraad in de 3-klauwplaat in combinatie met de speciaal ontwikkelde adapter.



Kostenbesparend gebruik met de hand


In plaats van vijf gereedschappen is slechts één snijplaathouder vereist voor het handmatig snijden van buitendraad M3–M12.



Uitstekende prestaties


  • Tot drie keer langere levensduur dankzij de 5% kobaltlegering, oppervlaktenitratie en nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie

  • Uitstekende spaanafvoer in snijrichting dankzij de schilaansnijding


Kan nagenoeg in alle materialen worden toegepast


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met geoptimaliseerde spaanhoek



Hoge mate van procesbetrouwbaarheid


dankzij het geslepen en genitreerde oppervlak en een langere snede



Gemakkelijk in het gebruik


  • Eenvoudiger snijden met een lager moment dan met conventionele snijplaten

  • Minder wrijving dan conventionele snijplaten

  • Te gebruiken aan beide zijden dankzij de tweezijdige snede