Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SOFTFLEX W-340 snijbestendige handschoen niveau D
Vloeistofafstotende, snijbestendige handschoen met ¾ dompelcoating, ideaal voor vochtige en olieachtige werkomgevingen. Met SOFTFLEX-coatingtechnologie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vloeistofafstotend door de tweevoudige dompelcoating
- ¾ diepe dompelcoating in flexibel nitrilschuim
- Extra Softflex-coating op de handpalm met een bijzonder slipbestendige microstructuur
SOFTFLEX-technologie voor voelbaar comfort en maximale flexibiliteit
- Ultrazachte coating van nitrilschuim en PU op waterbasis
- Optimale droge en natte grip
- Ademend
Betrouwbare bescherming tegen snijwonden en mechanische gevaren
- Extra duimversterking voor een langere levensduur
Bijkomende voordelen
- Bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C
- Huidvriendelijk dankzij Oeko-Tex Standard 100
- Werkzaamheden met middelhoge tot hoge eisen aan snijbestendigheid en mechanische belasting
- Voor werkzaamheden in vochtige en olieachtige omgevingen
- Bewerken en verwerken van metaalplaten, profielen en werkstukken met scherpe randen
- Onderhoud
- Onderhoudswerkzaamheden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!