Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Enkelhandige gereedschapswissel
Voor gebruik met machines waarop de boorspindel automatisch wordt vergrendeld na uitschakeling (spindelblokkering)
De opname is niet op alle boorkoppen gemarkeerd.
Met het oog op de veiligheid dient u daarom de boorkopspindel op te meten:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!