Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snelkoppeling Soft Line Serie 2000
Snelkoppeling met slijtbestendig rubber afdekkapje.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge doorstroming van max. 2100 l/min en een maximum bedrijfsdruk van 16 bar
Maakt optimale luchttoevoer en vermogensafgifte mogelijk voor persluchtgebruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.
Ergonomisch gevormde vergrendelingshuls
Deze zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt.
Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk
Er is slechts minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling.
Luchtdichte aansluitingen
Laag energieverbruik en hoge efficiëntie.
Geharde vergrendelingshulzen
Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.
Gegommeerde, slijtbestendige oppervlakken
Minder kans op beschadiging van omringende onderdelen en bescherming tegen invloeden van buitenaf, waardoor de levensduur van de koppeling wordt verlengd.
Serie 2000-fittingen voldoen aan de Europese standaard en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.
Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtfittingen.
De koppelingen moeten in combinatie met de Würth PU-slangen worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!