Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevat geen chloride en is daarom niet corrosief
Voor universeel gebruik binnen en buiten
Snel aan te brengen en binnen korte tijd lastdragend
- Het stollen is na ongeveer 3 minuten voltooid
- Bewerkbaar na een uur (coating, sierpleister)
- Bereikt binnen korte tijd grote buigsterkte en druksterkte
Beschermen tegen vorst!
Geschikt voor alle schone en belastbare, vaste, hechtende, minerale en toegestane ondergronden. (Gipsondergronden eerst voorbehandelen met CERAfix 101). Niet mengen met andere stoffen (zoals gips). Gebruik bij mengen niet te veel water. Niet uitgieten in vloeibare vorm. De verwerkingstijd verwijst naar een lucht- en objecttemperatuur van +20°C.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Voor tijdelijke en secundaire bevestiging. Voor het installeren en verankeren van deurposten en raamkozijnen, wandcontactdozen en inbouwdozen, maar ook voor het afdichten van sijpelpunten in metselwerk, beton en cementbuizen. Voor het verankeren van ankerbouten, pluggen, haken, leidingbeugels en nog veel meer.
Vloerafvoeren moeten worden voorzien van dunnelaagflenzen die een minimumbreedte in de rondte van 5 cm hebben en die van een materiaal gemaakt zijn dat geschikt is om te lijmen, bijvoorbeeld RVS, koper of PVC-U.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!