In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
3 artikel(en) met 4 versies gevonden
Rood expandertouw met een kunststof haak en een stalen haak. Kan met de inkorthaak tot de gewenste lengte worden ingekort. Maximum: 800 mm.
De expander met de extra grote haak kan op veel manieren worden gebruikt om te bevestigen en vast te zetten.
Voor universele bundeling van leidingen, stangen, kanalen, enz. en voor het vastzetten van een grote verscheidenheid aan goederen
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.