Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Expander met verkorte haak
Rood expandertouw met een kunststof haak en een stalen haak. Kan met de inkorthaak tot de gewenste lengte worden ingekort. Maximum: 800 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfspannend
Onder druk spant het verkorte expandertouw zichzelf
Weerstaat tot 200 N
Eenvoudig aan te passen
Het touw kan snel en eenvoudig worden versteld tot de gewenste lengte
Gemakkelijk terug te verstellen tot de oorspronkelijke lengte
- Polypropyleen koord
- Binnenste materiaal van natuurlijk rubber
- Breukbelasting metalen haak: 200 N
- Breukbelasting kunststof haak: 500 N
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!