Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Expander
De expander met de extra grote haak kan op veel manieren worden gebruikt om te bevestigen en vast te zetten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het vastzetten, bevestigen en toevoegen aan dekzeilen
Individueel of gecombineerd, veelzijdig en universeel te gebruiken
Extra grote haak
Kan ook worden bevestigd op plaatsen waar normale expanderhaken te klein zijn, bijvoorbeeld bij trekhaken.
400 N (marktnorm: 200 N)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!