Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Smeernippels

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Smeernippels

HYDRAULISCHE SMEERNIPPELS VAN WÜRTH

Hydraulische smeernippels worden hoofdzakelijk gebruikt in de algemene machinebouw, automobiel- en vrachtwagenwerkplaatsen, onderhoud, landbouw etc.

Deze onopvallende componenten zijn overal te vinden waar lagers, schroefdraad, aandrijfassen, assen etc. met vet gesmeerd moeten worden. Enerzijds beschermen smeernippels het te smeren gebied tegen schadelijke invloeden van buitenaf zoals vocht of vuil, en anderzijds maken zij de standaardaansluiting voor gewone vetspuiten mogelijk.

Het smeermiddel wordt door de nippel in de te smeren verbinding geperst en zorgt ervoor dat de bewegende delen weer soepel lopen. De smeernippels zijn met een schroefdraad aan het overeenkomstige onderdeel verbonden en dienen tevens als terugslagklep, zodat het vet niet kan ontsnappen. Deze kleine verbindingselementen zijn onmisbaar geworden, vooral voor het onderhoud en de reparatie van machines.

VERSCHILLENDE TYPES SMEERNIPPELS

Verschillende machines vereisen speciale smeermethoden en dus verschillende smeermiddelen :

  • Inschroefbare hydraulische smeernippels behoren tot de meest gangbare soorten smeernippels, omdat zij geschikt zijn voor standaard smeerpunten. Ze worden gebruikt waar frequente smering vereist is. Een speciaal kenmerk van hydraulische smeernippels is dat u de onderdelen in rechte of haakse vorm kan bestellen. De schuine versie is verkrijgbaar met een hoek van 45° of 90°. Zo kan u gemakkelijk bij moeilijk bereikbare verbindingen komen en ze alsnog smeren.
  • Hydraulische inslagsmeernippels mogen alleen worden gebruikt met handbediende smeerpistolen, omdat zij in tegenstelling tot inschroefbare smeernippels, niet in de schroefdraad van de tegendraad worden geschroefd, maar erin worden gedrukt. Als de tegendruk te hoog is, kan het onderdeel losraken.

In onze online shop kan u specifieke afmetingen bestellen of kiezen voor een Sysko hydraulische smeernippelset, die u een breed assortiment aan smeernippels biedt.

Würth Logo