Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Sluitvolgordeselector
Sluitvolgordeselector - 1
Sluitvolgordeselector - 2
Sluitvolgordeselector - 3
Sluitvolgordeselector - 4
Sluitvolgordeselector - 5
Sluitvolgordeselector - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Sluitvolgordeselector

Met deurdranger met geleiderail GTS 690 en een elektromagnetisch sluitmechanisme in de actieve en inactieve deurvleugel, met geïntegreerd rookalarm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
De sluitvolgordeselector garandeert dat de sluitvolgorde van de inactieve en actieve deurvleugels in de opgegeven volgorde plaatsvindt. Met andere woorden: de actieve deurvleugel wordt altijd na de inactieve gesloten.



Bij het openen van de actieve en inactieve deurvleugel zorgen de twee magneten in de geleiderail ervoor dat beide deuren open blijven.



De rookmelder start het sluitproces in geval van brand.



Beide deurvleugels zijn afsluitbaar of alleen de actieve deurvleugel



Montage aan scharnierzijde: Normale montage



Sluitsnelheid traploos verstelbaar via klep 180°-0°



Eindaanslag traploos verstelbaar via klep 7°-0°



Openingshoek: 180°



Openingsdemping traploos verstelbaar, 70°



Voedingsaansluiting aan de zijde van de actieve deurvleugel



Leveromvang


  • 2 x deurdranger

  • 2 x montageplaat

  • 2 x afdekkap

  • 3 x geleiderail met basisprofiel

  • 2 x sluitarm

  • 2 x geleideblok

  • 1 x montage-instructies

  • 1 x bevestigingsmateriaal
Opmerking

Levertijd: ongeveer 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling

Classificatiesleutel: 3/4 | 8 | 2-5/ 5-6 | 1 | 1 | 4


Toepassingsklasse: 3/4


Permanente werking: 8


Deurdrangermaat: 2-5/ 5-6


Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 1


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid: 4

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden