Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sluitvolgordeselector
Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en een elektromagnetisch sluitmechanisme in de actieve en inactieve deurvleugel, met geïntegreerd rookalarm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De sluitvolgordeselector garandeert dat de sluitvolgorde van de inactieve en actieve deurvleugels in de opgegeven volgorde plaatsvindt. Met andere woorden: de actieve deurvleugel wordt altijd na de inactieve gesloten.
Bij het openen van de actieve en inactieve deurvleugel zorgen de twee magneten in de geleiderail ervoor dat beide deuren open blijven.
De rookmelder start het sluitproces in geval van brand
Beide deurvleugels zijn afsluitbaar of alleen de actieve deurvleugel
Montage aan scharnierzijde: Normale montage
Sluitsnelheid traploos verstelbaar via klep 180°-0°
Eindaanslag traploos verstelbaar via klep 7°-0°
Openingshoek: 180°
Openingsdemping 70° constant, niet verstelbaar
Leveromvang
- 2 x deurdranger
- 2 x montageplaat
- 2 x afdekkap
- 3 x geleiderail met basisprofiel
- 2 x sluitarm
- 2 x geleideblok
- 1 x montage-instructies
- 1 x montageset
Levertijd: ongeveer 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Classificatiesleutel: 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3
Toepassingsklasse: 3/4
Permanente werking: 8
Deurdrangermaat: 1-4
Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 1
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid: 3
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
Voor dubbele brand- en rookwerende deuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!