Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Chiptronic-borgbout Voor draaideuren en laden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan gebruikt worden op greeploze fronten
- Tolerantie-absorptie ± 3 mm
- Kan zowel links als rechts worden gebruikt
Draaideuren ook verkrijgbaar met grendelbout, artikelnr. 0683 532 914. Hiervoor is ook de externe-antenneset vereist, artikelnr. 0683 532 920.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!