Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaier sleuf kort met ronde schacht
Korte, mat verchroomde schacht en 2C-handgreep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De feiten in het kort
- Voor moeilijk bereikbare plekken en nauwe ruimten dankzij de extra korte schacht
- Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers
- Voldoet aan de norm DIN 5265
Kwaliteit in uw hand
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!