Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slangklem ABA Nova, W1
Klem met een hoge, gelijkmatig verdeelde klemkracht.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Wormaandrijvingshuis met extra kort behuizingszadel
- Bijzonder geschikt voor kleinere slangdiameters
- Zweeds kwaliteitsstaal
- Met rolbandrand en glad bandinterieur voor een verbinding die de slang tegen beschadiging beschermt
- Mechanisch vergrendeld zonder laspunten
- Voldoet aan DIN 3017- en SS 2298-normen
- Zeskantsleufschroef, 7 mm
- Bandbreedte: 9 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!