Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slangenboor plus assortiment
Om snel, efficiënt en zuiver te werken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boren met kleine krachtsinspanning
Ronde groef voor uitstekende afvoer van spanen
Zuiver gat zonder verloop
Hoge voorsnijders
Moeiteloos boren
Minimale krachtsinspanning nodig voor uitnemen van de boor door de driehoekige punt zonder schroefdraad (Ø 6–8 mm met totale lengte van 235–320 mm).
Bespaart tijd
Door gebruik van opschuifbare verzinkboor vanaf Ø 12 mm voor tijdens het boren gelijktijdig verzinken van een onderlegring.
Langere bruikbare lengte van de boor
Verlenging kan worden gebruikt vanaf een diameter van 22 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!