Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slangenboor Lange levensduur
Met innovatieve boorkop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieuw ontwikkelde slangenboor met zeskantopname, speciale coating en excentrische boorkop met extra langsgroeven die een aanzienlijk voordeel zijn bij het boren in zacht- en hardhout.
Excentrische boorkop met extra langsgroeven
- Sneller boren en een langere standtijd dankzij de nieuwe langsgroeven in de boorkop.
- Zeer efficiënte spaanafvoer, zelfs in zeer diepe gaten.
- Minder wrijving tijdens het boren en daarom minder warmteontwikkeling.
- Zeer lage belasting van de boor achter de boorkop.
- Het terugtrekken van de boor is gemakkelijker.
- Geschikt voor gebruik bij hoge toerentallen.
Speciale coating
Grote corrosiebestendigheid en minder wrijving dankzij de speciale coating. Boren in nat hout en werk in de botenbouw, vochtige omgevingen en daar waar contact met zeewater is mogelijk.
Modulair systeem
Kan worden gecombineerd met opsteekverzinkboren, verlengstukken en adapters voor SDS-plusopname-as.
Materiaal: CK 45, voortdurend gehard
Uitvoering: 1 voorsnijder tot Ø 14 mm, 2 voorsnijders vanaf Ø 16 mm
Schacht: Zeskantopname 11 mm voor boormachines
Niet geschikt voor zeer harde houtsoorten, bijv. bongossi/azobé of jarrah/karri.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!