Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slaganker W-SD met binnendraad
Voor draadstangen, draadkoppelingen enz., voor beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boor met aanslag moet worden gebruikt
Ankers en boor met aanslag vormen een perfect gecoördineerd systeem. Deze systeemeenheid voorkomt montagefouten en waarborgt een bevestiging zoals voorgeschreven in de goedkeuring.
- Kleine boorgatdiepte
- Kleine boorgatdiameter
- Lage minimale bouwdeeldikte (hmin = 80 mm)
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd
- Eenvoudig inbrengen - geen installatiekoppel
- Verankering door wrijvingsborging — uitzettend anker met afstandscontrole
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-07/0138
- Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen pluggen voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces C
- Brandwerendheid (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-07/0138)
- Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van yF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en diagonale belastingen, invloed van randen en ankergroepen.
- Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren voor lastdragend vermogen bij blootstelling aan brand van yM,fi = 1,0 zoals aanbevolen in de goedkeuring, en de veiligheidsdeelfactor van de effecten van yF = 1,0.
- Hardmetalen hamerboren moeten voldoen aan de specificaties zoals omschreven in de praktijkrichtlijn van het Duitse instituut voor bouwtechnologie (DIBt) en het Verbond van Duitse gereedschapsfabrikanten (FWI) wat betreft kenmerken, eisen en tests van hamerboren met hardmetalen snij-inzetten, gebruikt om gaten te boren voor bevestigingen. Würth-hamerboren voldoen aan de specificaties zoals omschreven in deze praktijkrichtlijn.
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-07/0138
- Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen pluggen voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces C
- Brandwerendheid (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-07/0138)
- Kan worden gebruikt voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton, verankering van lichtgewicht plafondbekleding en verlaagde plafonds
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen: Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (spanningszone) en ongescheurd beton (compressiezone)
- De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik in gewapend of ongewapend beton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206:2000-12
- De plug kan worden gebruikt voor verankeringen met voornamelijk statische belasting of vrijwel statische belasting
- W-SD (gegalvaniseerd staal) mag worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis
- Geschikt voor bevestiging van plafondconstructies met draadstangen, ophanging van draadstangen, kabel- en buisklemmen, kabel- en ventilatiekanalen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!