Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slagplug W-ND, platte kop
Voor bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten en elke gewenste component voor niet-verzonken montage. Plughuls met platte kop, nagels van staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, voordelige montage
- Voorgemonteerd: zoeken naar de juiste schroef is niet nodig
- Tevens geschikt voor leidingen
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Kunststofpluggen gemaakt van hoogwaardige polyamide, bestand tegen rotten
- UV-bestendig
- Hittebestendig van -40 tot +150°C
- Halogeen- en siliconenvrij
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!