PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTELS VAN WÜRTH
Met pneumatische slagmoersleutels wordt uw schroefwerk nog eenvoudiger. Onze slagmoersleutels zijn robuust en efficiënt, en stellen alle professionals in staat om zelfs de krapste moeren te overwinnen. Met slagmoersleutels kan u bouten en moeren vast- en losdraaien.
In onze online shop vindt u een compleet assortiment pneumatische slagmoersleutels om aan al uw behoeften te voldoen, zowel voor occasioneel als voor frequent gebruik. De machines kunnen gebruikt worden voor het verwisselen van wielen van bouwmachines, landbouwmachines of vrachtwagens, maar ook voor onderhoud en metaalconstructie. Robuustheid en ergonomie staan centraal bij onze pneumatische slagmoersleutels.
KRACHTIGE SLAGMOERSLEUTELS VOOR EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT
De DSS- en DRS-slagmoersleutels van Würth zijn ontworpen om elke situatie te baas te kunnen - tot 4 posities, aanhaalmomenten tot 1800Nm, losdraaimomenten tot 2440Nm etc. Würth biedt u de hoogste prestaties voor een betere efficiëntie en uitzonderlijke productiviteit. Zo is bijvoorbeeld de 1" L DSS slagmoersleutel één van de krachtigste pneumatische machines die Würth ontwikkeld heeft. Hij is dan ook zeer robuust, geschikt voor zware toepassingen in de vrachtwagen-, onderhouds- en landbouwmachinesector. Het gereedschap heeft 4 standen, variërend van 996 tot 1870 Nm, en een zijhandgreep van 360° voor optimale hantering. Hij is sterk maar licht en nagenoeg trillingsvrij, wat zorgt voor meer comfort en minder vermoeidheid voor de professional.
ROBUUSTE MOERSLEUTELS MET EEN LANGE LEVENSDUUR
Würth garandeert ergonomische pneumatische slagmoersleutels met een lange levensduur dankzij hun constructie van hoogwaardig staal of aluminium. Om de efficiëntie van uw gereedschap te verlengen en hoge prestaties te garanderen, is het noodzakelijk uw slagmoersleutel regelmatig te smeren, idealiter met een speciale olie voor pneumatisch gereedschap. U kan ook een oliefilter gebruiken op het luchttoevoercircuit om de efficiëntie en de levensduur van uw slagmoersleutel te maximaliseren. Onze toestellen worden geleverd met een garantie van 1 jaar.