Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slagcijfers/letters gereedschap

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Slagcijfers/letters gereedschap

CIJFERS EN LETTERS OM AAN TE SLAAN

De tools die u op deze pagina vindt, worden gebruikt om cijfers en letters in verschillende materialen (metaal, kunststof etc) te embossen. Gebruik ze om serienummers aan te brengen of om allerlei markeringen aan te brengen op een brede waaier van voorwerpen. Vertrouw op de hoge kwaliteit van onze slagcijfers en -letters!

EEN TECHNIEK OM WOORDEN OF GETALLEN OP OBJECTEN TE DRUKKEN

Een slagletter of -cijfer is een soort langwerpige speld met een vierkante doorsnede en een omgekeerd cijfer of een letter in reliëf op het uiteinde. De pons moet met een hamer worden ingeslagen om het materiaal samen te drukken en het gewenste karakter aan te brengen. Let op :

  • de diepte van het reliëf kan aangepast worden door de kracht van de inslag aan te passen.
  • dat het zeer gemakkelijk is het gereedschap te identificeren waarmee het reliëf is gemaakt. De industriële sector geeft dan ook de voorkeur aan dit type markering, dat vrijwel onmogelijk te vervalsen is, om redenen van traceerbaarheid.

KWALITATIEVE SLAGLETTERS EN -CIJFERS VOOR PROFESSIONALS

De door Würth ontworpen slagcijfers en -letters zijn verkrijgbaar in verschillende maten. De schaal varieert van 3 tot 12 mm. Dit betekent dat het geen probleem mag zijn om de juiste maat te vinden voor de behoeften van uw bedrijf. Natuurlijk kan u met onze producten afdrukken :

  • alle letters van het alfabet
  • alle bestaande nummers (van 0 tot 9)

VINDT DE JUISTE SLAGLETTERS EN -CIJFERS

Met Würth kan u er zeker van zijn dat u een professioneel kwaliteitsproduct gebruikt met een hoge precisie, dat minder snel slijt en minder kans heeft om te breken door hameren. Moet u letters of cijfers aanbrengen op kwetsbaardere materialen? Sommige materialen moeten anders worden gemerkt om scheuren en beschadigingen te voorkomen. Deze omvatten :

  • slagletters en/of -cijfers om leer te markeren
  • slagletters en/of -cijfers om hout te embosseren
  • slagletters en/of -cijfers specifiek voor juweliers
  • ...
Würth Logo