Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SIMPLEX-kunststofhamer met een combinatie van rubberen en celluloseacetaat inzetstukken
Hamer met ergonomische houten handgreep, getemperde gietijzeren behuizing en verwisselbare slagkoppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge mate van flexibiliteit
- Veelzijdig dankzij de twee verschillende slagvlakken
- Aangepaste uitrusting is mogelijk dankzij een breed scala aan verwisselbare slagkoppen
- Klaar voor onmiddellijk gebruik dankzij een voorgemonteerde slagkop van harde, olie- en vetbestendige cellulose (rood) en zacht slijtvast rubber (zwart)
Hoogste kwaliteit uit Duitsland
- Robuust en duurzaam dankzij de getemperde gietijzeren behuizing met geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep om de breukbestendigheid te vergroten
- Optimale hanteerbaarheid dankzij de hoogwaardige, trillingsgedempte, ergonomisch gevormde houten handgreep met dubbellaags vernis in het gripgebied
- Langdurig gebruik is mogelijk omdat de handgreep en alle slagkoppen als vervangingsonderdelen verkrijgbaar zijn en eenvoudig kunnen worden verwisseld
De verscheidenheid aan beschikbare slagkoppen maakt dit product geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden. De combinatie van slagkoppen is met name nuttig voor uitdeuken in de automobiel- en bedrijfsvoertuigensector, bij de steiger- en tentbouw, alsook bij timmerwerkzaamheden en de bouw van geprefabriceerde huizen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!