Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SIMPLEX-kunststofhamer met de combinatie van kunststof/zachte kunststof inzetstukken
Hamer met ergonomische houten handgreep, aluminium behuizing en verwisselbare slagkoppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge mate van flexibiliteit
- Veelzijdig dankzij de twee verschillende slagvlakken
- Aangepaste uitrusting is mogelijk dankzij een breed scala aan verwisselbare slagkoppen
- Klaar voor onmiddellijk gebruik dankzij een vooraf gemonteerde slagkopcombinatie van zeer zachte, niet-strepende kunststof (blauw) en middelharde slijtvaste kunststof (wit)
Hoogste kwaliteit uit Duitsland
- Nauwkeurige hantering en vermoeiingsvrij gebruik dankzij de extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep
- Optimale hanteerbaarheid dankzij de hoogwaardige, trillingsgedempte, ergonomisch gevormde houten handgreep met dubbellaags vernis in het gripgebied
- Langdurig gebruik is mogelijk omdat de handgreep en alle slagkoppen als vervangingsonderdelen verkrijgbaar zijn en eenvoudig kunnen worden verwisseld
- Geen ongewenste markering: Geen van de inzetstukken laat kleursporen achter in vergelijking met conventionele rubberen hamers
- Maximale bescherming tegen krassen op gevoelige oppervlakken als gevolg van de overmaatse raakvlakken (50:40)
De verscheidenheid aan beschikbare slagkoppen maakt dit product geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, montage- en bouwwerkzaamheden. De combinatie van slagkoppen is met name nuttig voor werkzaamheden met gevoelige materialen zoals natuursteen bij tuinwerkzaamheden en in de landschapsarchitectuur, of voor tegelen, het maken van meubels en maquettes en timmerwerkzaamheden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!