Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Siliconenkit, neutraal

ONTDEK ONS ASSORTIMENT NEUTRALE SILICONENKITTEN VOOR PROFESSIONALS

Neutrale siliconenkit is een afdichtingsmiddel dat ideaal is voor alle bouwvoegen. Na het aanbrengen op de ondergrond keert het naar ongeveer 70% van zijn oorspronkelijke grootte terug. In onze online shop vindt u een breed scala aan producten die zowel veelzijdig als gemakkelijk te gebruiken zijn.

SILICONENKIT VOOR ELK TERREIN

De neutrale siliconenkit staat bekend om de hoge hechtingsprestaties en is synthetisch vervaardigd, hoofdzakelijk op basis van silicium. Het heeft een neutrale geur wanneer het hard wordt en wordt niet alleen gewaardeerd om zijn hoge elasticiteit maar ook omdat het :

  • weerbestendig is, hetzij tegen hitte, UV of water, maar ook tegen externe agentia zoals chemicaliën
  • bestand is tegen de mechanische spanningen die door de materialen worden uitgeoefend en tegen alle variaties en vervormingen die daardoor kunnen worden teweeggebracht
  • gebruikt kan worden op de meeste materialen, zelfs poreuze zoals hout, karton, PVC, glas, met uitzondering van natuursteen

KIES UW SILICONENKIT

Voor de keuze van uw siliconenkit dient u allereerst te kijken naar de behoeften en eisen die samenhangen met uw toepassingsgebied. Würth biedt u volgende referenties :

  • voor aluminium schrijnwerk
  • voor de specifieke eisen van sanitaire voorzieningen en/of koelruimten (schimmelwerende eigenschappen)
  • voor de constructie en installatie van alle soorten ramen
  • voor uw bouwwerkzaamheden, vooral op alkalische ondergronden zoals beton, mortel of vezelcement

Deze verschillende referenties, verkrijgbaar in patronen of zakken, hebben hun eigen specifieke kenmerken, met name op het gebied van :

  • polymerisatiesnelheid : deze wordt uitgedrukt in millimeter per 24 uur en staat voor de chemische modificatie die het product ondergaat wanneer het in contact komt met de lucht en, uiteindelijk, voor de optimale droogtijd
  • thermische weerstand : de temperatuur kan tussen 40 en 150°C liggen
  • kleur : wit, grijs of beige
Würth Logo