Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gekleurde siliconen
Gekleurde siliconen - 1
Gekleurde siliconen - 2
Gekleurde siliconen - 3
Gekleurde siliconen - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gekleurde siliconen

Hoogwaardig, multifunctioneel afdichtmiddel in afzonderlijke RAL-kleuren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verkrijgbaar in afzonderlijke RAL-kleuren


Het aanbod aan kleuren (ca. 180 RAL-kleuren) biedt oneindige ontwerpmogelijkheden voor expansie- en verbindingsvoegen binnen en buiten.



Geschikt voor sanitaire toepassingen*



Groot hechtspectrum


Kan worden gebruikt op nagenoeg alle bouwondergronden.



  • Zonder weekmakers, daarom geschikt voor natuursteen

  • Duurzaam elastisch

  • UV-bestendig

  • Overschilderbaar

  • Weersbestendig

  • Bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
Bewijs van prestaties

Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 3


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm

  • Volumeverlies: ≤ 10%

  • Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: NPD

  • Rekgedrag voor gebruik in koude klimaten bij -30 °C: ≤ 0,9 MPa

  • Rekgedrag in koude klimaten: NPD

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

  • Microbiologische groei: 2
Opmerking
  • Opmerking: Silicone Colour is een speciaal voor klanten gemaakt product. Vanwege de productie kunnen kleine verschillen in de kleur optreden. Dit is geen productfout. De producten kunnen niet worden geruild.

  • Wij adviseren u een rups van ca. 2 cm uit te drukken voordat u het mondstuk plaatst, omdat in het uiteinde van de patroon soms kleurverschil kan optreden. Vervang bij het verwisselen van een patroon ook het mondstuk.

  • Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie

  • Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd

  • Alle RAL-kleuren kunnen worden besteld in overeenstemming met de RAL-kleurenwaaier

  • Exclusief alle neon- en metallic-kleuren

  • Voer vóór verwerking een kleurvergelijking uit met bestaand materiaal

  • Niet overschilderbaar, niet bepleisterbaar

  • Niet geschikt voor gebruik onder water of in aquariums

  • Hecht niet aan PP, PE, PTFE of bitumen

  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Vanwege de grote varatie in verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen oppervlaktests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium

  • Vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten

  • Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
Toepassingsgebied
Neutrale siliconen
Perfect
Neutrale siliconen
A8 PRO
Neutrale siliconenSiliconen
Kleur
Siliconenacetaat
voor natte ruimten
Siliconenacetaat
voor voedsel
Siliconen-
acetaat
ToepassingenBinnen
1Ruitvoegen++++ ++
2Expansieverbindingen binnen en buiten++++*+++++
3Sanitairvoegen+ ++ (1) + (4)
4Reparatie van scheuren
5Parketvoegen++++
6In aquariumbouw ++
7Keuken++ + ++
8Displaydozen + (3)
9Toonbanken++ + ++
Buiten
10Raam- en deurvoegen++++ ++
Binnen en buiten
11Ruitcoating++++
12Isolatieglasafdichtingen
13Natuursteenvoegen ++
Belangrijke
technische
eigenschappen
Maximale compensatie voor continue beweging25%25%25%25%25%25%12,5%
Huidvormingstijd (23°C/50 rel. luchtvochtigheid)ca. 10 min.10–40 min.5–8 min. ca. 20 min.ca. 10 min.ca. 15 min.
Volledig uitharden mm/24 uurca. 2ca. 2ca. 2 ca. 32-32-3
Temperatuurbestendigheid-40°C tot
+180°C
-40°C tot
+150°C
-40°C tot
+150°C
-40°C tot
+120°C
-40°C tot
+100°C
-40°C tot
+180°C
-40°C tot
+120°C
Verwerkingstemperatuur+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
Kan worden gladgemaakt met (W = water, DG = egalisatiemiddel, T = droog)DGDGDGDGDG1DGDG
Bijzonderheden DIN 18540 Buitenmuurvoegen in de bouw
DIN 18545 Beglazing in vensterbouw++
Geurloos/zwakke geur++
Overschilderbaar 2
Coatingverdraagzaamheid 2+++++++
Uitgevoerd met fungicide++ (1)
Siliconenvrij
Schuurbaar
Hechting op natte oppervlakken
Bitumen-compatibiliteit
Bestand tegen UV, verwering en veroudering+++++++
Geschikt voor spanningsvrij polycarbonaat glas (PMMA)+
Verklaring van symbolen: ++ = zeer goede geschiktheid+ = goed geschikt1 = niet de kristalheldere versie2 = voorafgaande tests vereist3 = alleen kristalheldere versie4 = niet voor zwembaden* = alleen binnenshuis– = niet geschikt
Venster- en
gevelafdichting
Afdichtmiddel voor
natuursteen
4-in-1
Schilders-
acryl
AcrylkitAcrylkit voor
parket
SMP-
afdichtmiddel
ToepassingenBinnen
1Ruitvoegen++ + ++
2Expansieverbindingen binnen en buiten++++ +
3Sanitairvoegen ++
4Reparatie van scheuren ++++
5Parketvoegen +++
6In aquariumbouw
7Keuken +
9Displaydozen
10Toonbanken +
Buiten
11Raam- en deurvoegen++ ++
Binnen en buiten
12Ruitcoating ++
13Isolatieglasafdichtingen 2 ++
14Natuursteenvoegen++++
Belangrijke technische
eigenschappen
Maximale compensatie voor continue beweging25%25%20%5%10%25%
Huidvormingstijd (23°C/50 rel. luchtvochtigheid)ca. 30 min.ca. 10 min.ca. 10 min.ca. 10 min.ca. 10 min.10–15 min.
Volledig uitharden mm/24 uurca. 2,5ca. 2,51ca. 1ca. 1ca. 2
Temperatuurbestendigheid-40°C tot
+90°C
-40°C tot
+220°C
-25°C tot
+80°C
-20°C tot
+80°C
-25°C tot
+80°C
-40°C tot
+90°C
Verwerkingstemperatuur+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
Kan worden gladgemaakt met (W = water, DG = egalisatiemiddel, T = droog)DGDGWWWDG
Speciale kenmerken DIN 18540 Buitenmuurvoegen in de bouw+
DIN 18545 Beglazing in vensterbouw
Geurloos/zwakke geur+++++
Overschilderbaar 2+++++
Coatingverdraagzaamheid 2++++++
Uitgevoerd met fungicide+
Siliconenvrij+++++
Schuurbaar++
Hechting op natte oppervlakken
Bitumen-compatibiliteit
Bestand tegen UV, verwering en veroudering++++++
Geschikt voor spanningsvrij polycarbonaat glas (PMMA)
Verklaring van symbolen: ++ = zeer goede geschiktheid+ = goed geschikt1 = niet de kristalheldere versie2 = voorafgaande tests vereist3 = alleen kristalheldere versie4 = niet voor zwembaden* = alleen binnenshuis– = niet geschikt

Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 3


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm

  • Volumeverlies: ≤ 10%

  • Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: NPD

  • Rekgedrag voor gebruik in koude klimaten bij -30 °C: ≤ 0,9 MPa

  • Rekgedrag in koude klimaten: NPD

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

  • Microbiologische groei: 2

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.