Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hittebestendige siliconenkit
Speciaal afdichtmiddel voor voegen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge temperatuurbestendigheid tot +250°C, kortstondig (max. 1,5 u) tot +300°C
- Hoge weerstand tegen talrijke chemicaliën, geschikt voor voegen met chemische blootstelling (zie de weerstandlijst)
- Bestand tegen veroudering en UV
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene notities inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen
- Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende luchtuitwisseling
- Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd
Geclassificeerd conform DIN 4102 B2 – normale ontvlambaarheid (in uitgeharde toestand).
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor afdichtingen bij de bouw van ovens, verwarmingstoestellen, klimaatinstallaties, wasmachines en drogers.
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!