Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oxym siliconenkit
Neutraal, permanent elastisch 1-componentafdichtmiddel op siliconenbasis voor bouwtoepassingen. Weerbestendig en veelzijdig.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Extreem kleurvast
- Weer- en uv-bestendig
- Wordt niet bros, verkalkt niet en ontwikkelt geen haarscheurtjes
- Permanent elastisch na uitharding
- Hecht aan alle gangbare bouwmaterialen (behalve PP, PE en PTFE)
Voor het construeren en hechten van verbindingen tussen hout, metaal en kunststof structuurelementen, glas-frameafdichting op hout, aluminium en pvc-expansie verbindingen tussen zeer verschillende bouwmaterialen. Vermijd direct contact met de secundaire afdichting van dubbele beglazing (isolatieglas) en de pvb-folie op veiligheidsglas.
De oppervlakken moeten dragend, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Behandel poreuze oppervlakken voor de beste resultaten met een geschikte primer of door ze bloot te stellen aan grote hoeveelheden water. Breng aan met de hand of met een perslucht afdichtingspistool. Zorg dat de voeg volledig gevuld is. Werk af met een geschikte vuller. Nadat de voeg geëgaliseerd is, verwijdert u snel kleefstofresten om te voorkomen ze in de voeg drogen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!