Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Siliconenacetaat
Voor tegelvoegen met gemiddelde belasting, voor gebruik binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekende hechting aan veel verschillende ondergronden, vooral ook op geglazuurde oppervlakken
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV
- Blijvend elastisch
- Compatibel met lak
- Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten
- Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de verbinding optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak.
- De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van het oppervlak. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer.
- Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat
- Let bij verticale verbindingen op het uitloopgedrag van het afdichtmiddel
- Kan corrosie veroorzaken op metalen zoals staal, koper en verzinkte oppervlakken
- Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
- Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium
Getest volgens EN 15651 deel 1
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm
- Volumeverlies: ≤ 25%
- Rekgedrag onder voorspanning en onderdompeling in water: NF
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor het afdichten van expansieverbindingen die zijn blootgesteld aan gemiddelde belastingen, voor gebruik binnen en buiten.
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Niet gebruiken bij zware regen
- De afmetingen van de verbinding moeten in acht worden genomen
- Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel
- Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden
- Egaliseermiddelen mogen alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moeten na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollig product naast de voeg moet ook onmiddellijk worden verwijderd, anders kunnen er vlekken ontstaan
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!