Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Neon signalisatiejack, 3-in-1, klasse 3
Dit uiterst zichtbare en multifunctionele signalisatiejack biedt maximale bewegingsvrijheid dankzij de 4-weg stretchstof. Het biedt ook elk moment van het jaar betrouwbare warmte, droogte en veiligheid.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten






Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 4-weg stretchstof, ademend, waterdicht (waterkolom 10.000 mm), teflon coating (olie- en benzinebestendig)
- 2 borstzakken, 3 penzakken, 2 voorzakken met rits, Napoleon-zakken, binnenzak met rits
- LOXY®-reflectoren, gelaste naden, afneembare en verstelbare capuchon (ook geschikt voor helmdragers)
- Hogere fleecekraag, verstelbare manchetten/taille, ergonomisch gevormde mouw, ID-kaarthouder
- EN 20471 klasse 3 gecertificeerd gewatteerd binnenjack met zakken en LOXY®-reflectoren, EN 14058
- EN 20471 klasse 3 (maat XS klasse 2), EN 343 klasse 3/3
LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf Loxy AS NO.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!