Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Signaal-werkparka 4-in-1 LUMEN
Deze waterdichte signaalzichtbare parka biedt u 4 kledingstukken in 1: de buiten- en binnenjas zijn beide voorzien van verwijderbare mouwen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ritssluiting in twee richtingen, bedekt
- Elastische manchetten, verborgen capuchon in de kraag
- 2 zijzakken, 1 zak voor mobiele telefoon, 1 binnenzak
- Binnenjas kan worden uitgenomen en als bodywarmer worden gebruikt.
- Buitenjas: 100% polyester Coating: 300D PU
- Binnenjas: step van polyamide
Verkrijgbaar in de maten:
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Onderhoudsinstructies
- Wasbaar op 40 °C
- Niet bleken
- Niet geschikt voor de droger
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!