Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Signaalfleece ÉÉN KLEUR

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Signaalfleece ÉÉN KLEUR

EN ISO 20471:2013, Klasse 3/2, 100% polyester - 280 g/m²

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 18-uitvoeringen
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
  • Hoge thermische bescherming.

  • Stof behandeld met antipluismiddelen

  • Elastische verstelbare band in de taille.

  • 2 heupzakken met rits en klep.

  • Binnenvoering is gemaakt van ademend gaas.

  • Verstelbare elastische boorden.
Opmerking

Max. wastemperatuur 40°C


Niet strijken


Niet geschikt voor de droger