Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set wiellagertrekker voor binnenring 12 stuks
Universele trekker met uniek grijpprincipe, ook voor gebruik op vlakke lagerbinnenringen die op de wielnaaf achterblijven tijdens het vervangen van het wiellager.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor universeel gebruik met alle lagerbinnenringen met een diameter van 35-61 mm
- Bij het vastklemmen met de binnenlagertrekker dringt het speciale snijprofiel van de spanbussen zelfs de kleinste werkspleten door, die het gevolg zijn van het productieproces, waardoor verwijdering zonder slippen mogelijk is
- De lagerring wordt volledig vastgegrepen en verwijderd zonder te kantelen
- Werkt ook wanneer het ABS-pulswiel stevig aan de wielnaaf is bevestigd (bijv. VW Golf)
- Spanbus maat 1 geschikt voor zelfs de kleinste lagerringen, bijvoorbeeld voor Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, enz.
Leveringsomvang
- 1 x basiseenheid inclusief spindel met drukconus
- 1 x spanbus maat 1, diameter 35 - 40 mm
- 1 x spanbus maat 2, diameter 40 - 45 mm
- 1 x spanbus maat 3, diameter 45 - 51 mm
- 1 x spanbus maat 4, diameter 50 - 55 mm
- 1 x spanbus maat 5, diameter 55 - 61 mm
- 2 x spansleutels, diameter 59,5 x 83,0 mm
- 1 x hoogwaardig spindelvet
Personenwagens en transporters, bijv. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!