Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klinkenset profielcilinder AL 100/AL 11
Profielcilinder met klink, klinkgat, stift en langschild
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium
Montagetoebehoren:
- Spaanplaatschroeven met verzonken lenskop/kruiskop, 3,5 x 17 mm
- Stelbout DIN 914 M6 x 8.3, verzinkt
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!