Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klinkenset profielcilinder AL 130/AL 30
Profielcilinder met klink, klinkgat en stift
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium
Deurklink AL130 gecombineerd met rozet AL 30
Doorlopende montage
Best mogelijke bevestiging voor de rozet
Montagetoebehoren:
- Schroef met verzonken lenskop/kruiskop M4 x 45 mm en M4 x 40 mm, vernikkeld, hulsmoer M4 x 12 mm, vernikkeld
- Stelbout DIN 914 M6 x 9 mm, verzinkt
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!