Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klinkenset profielcilinder AL 120/AL 30
Met klink, klinkgat en stift
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium
Deurklink AL120 gecombineerd met rozet AL 30
Doorlopende montage
Best mogelijke bevestiging voor de rozet
Montagetoebehoren:
- Schroef met verzonken lenskop/kruiskop, M4 x 45 mm en M4 x 40 mm, vernikkeld
- Hulsmoer M4 x12 mm, vernikkeld
- Stelbout DIN 914 M6 x 8,3 mm, verzinkt
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!