Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set kraaienpootsleutels universeel 2-delig
Zeer veelzijdige sleutel voor het losdraaien van moeilijk bereikbare of versleten zeskant/dubbelzeskant-schroefverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vooral geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het beweegbare klemgedeelte, dat automatisch vergrendelt in de draairichting
- Goede grip, zelfs op sterk afgeronde zeskantkoppen
- Bijzonder duurzaam dankzij hoogwaardig gesmeed materiaal CrV
- Kan worden gebruikt met verlengstukken, ratels, T-grepen of schuifhandgrepen
Leveringsomvang:
- 1 kleine klemkop AF 8–17 mm (5/16–11/16 inch), aandrijving 3/8 inch, lengte 80 mm
- 1 grote klemkop AF 14–32 mm (9/16–1 1/4 inch), aandrijving 1/2 inch, lengte 120 mm
Bijzonder geschikt voor kogelschroefverbindingen op stabilisatorstangen, verbindingsstukken tussen slangschroefverbindingen, schroefverbindingen op strakke lucht- en olieleidingen, persluchtopslagfaciliteiten, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!