Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment werkplaatpersaccessoires 23-delig
Assortiment werkplaatpersaccessoires 23-delig - 1
Assortiment werkplaatpersaccessoires 23-delig - 2
Assortiment werkplaatpersaccessoires 23-delig - 3
Assortiment werkplaatpersaccessoires 23-delig - 4
Assortiment werkplaatpersaccessoires 23-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment werkplaatpersaccessoires 23-delig

Uitgebreid assortiment als praktische aanvulling op elke workshop pers tot 25 t.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • De persdoornbevestiging kan rechtstreeks en permanent op de zuiger van gebruikelijke werkplaatspersen worden gemonteerd. Afhankelijk van de diameter van de zuiger kan deze rechtstreeks worden gemonteerd of met de meegeleverde reduceerhuls. De leveringsomvang omvat ook een reduceerhuls voor ongebruikelijke zuigerafmetingen, die met een draaibank aan de klant kan worden aangepast.

  • Door de drukplaat in de steun van de persdoorn te plaatsen, wordt het gehele zuigeroppervlak ingedrukt. De bevestiging van de persdoorn kan dus permanent bevestigd blijven aan de hydraulische zuiger.

  • Met de centreerbevestigingen voor Würth-perstafel 1952003400 kunnen de steunpennen worden bevestigd in een gat in de component.

  • Alle onderdelen worden netjes opgeborgen in een hanger direct naast de perstafel.


Leveringsomvang:


  • 1 x centreerbevestigingsset, 12-delig, voor perstabel 1952003400, 3 elk van Ø10 - 12 - 14 - 16 mm

  • 5 x persdoorn met kogelvergrendeling, Ø11-15-19-25-29 mm

  • 1 x drukplaat voor persdoornbevestiging, Ø60 mm (H=10 mm)

  • 1 x doornbevestiging voor zuigers Ø50 mm (buitendiameter 60 mm)

  • 1 x reduceerhuls Ø50 tot Ø40 mm

  • 1 x instelbare reduceerhuls voor zuigers Ø30-45 mm

  • 1 x magneetstrip

  • 1 x bewaarhanger voor perstafel
Toepassingsgebied