Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische dubbele open ringsleutel 4 stuks met POWERDRIV® aandrijving
Open vorm, met kniegewricht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitvoering: Metrisch
Aandrijving: POWERDRIV, zeskant
Ringen gebogen 15°
230° kniegewricht
Sterke koppen voor zware toepassingen
Kraag voor laagliggende fittingen
Materiaal: Chroom-vanadium-staal
Oppervlak: Verchroomd, mat
Inhoud: 4-delig
Van elke maat 1 open dubbele ringsleutel, maat 13, 14, 17, 19
Speciaal ontwerp voor moeilijk bereikbare wartelmoeren in krappe ruimten, bijv.
- 13-mm remleidingen voor Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19-mm Bosch common rail VW, Mercedes en kabelwartels van de meeste fabrikanten van airconditioningsystemen, bijv. Waeco, Denso, Bosch, Hella
- 17-mm uitlaattemperatuursensor in VW Passat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!