Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set meubelwielen, geen vastzetrem Solution 416
Voor ladeblok OrgaAer Speed Office
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Complete montageset met onderstel
Snelle en eenvoudige montage
Draagvermogen per set: 100 kg
Installatiebreedte: 416 mm
Leveringsomvang:
- 2 x onderstel
- 4 x dubbel zwenkwiel
- 4 x stiften
- 8 x schroeven
- 1 x kantelbeveiliging
- 1 x montagebevestiging
Levertijd: 5 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!