Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set meubelwielen Solution 392
Voor OrgaAer blokken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Complete montageset met onderstel
Snelle en eenvoudige montage
Draagvermogen per set: 100 kg
Installatiebreedte: 392 mm
Leveringsomvang:
- 2 x onderstel
- 4 x zwenkwielen
- 8 x schroeven
- 1 x kantelbeveiliging
- 1 x set montage-instructies
Levertijd: 5 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!