Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht-klepveerspanner 15-delig
Maakt snelle montage en demontage van kleppen in gedemonteerde cilinderkoppen mogelijk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De set bevat 3 klepmontagestempels en de juiste reduceerringen, 8 in totaal Ø19,8-50 mm. Dit maakt universeel gebruik mogelijk voor kleine en grote klepschijven, van personenwagens tot bestelwagens.
- Het open ontwerp van de montagestempel biedt optimale toegang tot de klepschijven en spieën. Dat betekent dat de klepspieën gemakkelijk toegankelijk zijn, zelfs bij motoren met meerdere kleppen.
- De lichtgewicht en handige beugel is gemaakt van hoogwaardig aluminium en is uitgerust met een nauwkeurig regelbare persluchtcilinder.
Leveringsomvang:
- 1 x aluminium beugel
- 1 x persluchtcilinder
- 3 x klepmontagestempel Ø19,8/Ø23,5/Ø34 mm
- 8 x reduceerringen Ø 24,5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!