Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set isolatiepluggen SHARK® ISO Staal verzinkt
Voor het bevestigen van hemelwaterafvoer in drukbestendig isolatiemateriaal en duurzaam isolatiemateriaal van houtvezel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voorgemonteerd met een verzinkt stalen stokschroef van M10 x 120
- Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen
- Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren
- Voor dunne stuclagen < 4 mm, is voorboren niet nodig
- Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof)
- Voor verwerking met accu schroefmachine
- Vormopsluitende bevestiging
- Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100 °C
- Toepassing in drukvaste isolatiematerialen met of zonder stuclaag
- Deze set SHARK® ISO van verzinkt staal mag niet buiten of in natte ruimten worden gebruikt
- Voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren (klem) in combinatie met de voorgemonteerde stokschroef
- Voorafgaand aan de montage moeten de regionale voorschriften voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren worden gecontroleerd
- De mogelijkheid van het afstellen van de voorgemonteerde schroef is niet gegarandeerd in isolatiematerialen van houtvezels die aan bijzondere wrijving worden blootgesteld (schroef kan niet opnieuw worden losgedraaid)
- Het wordt aanbevolen de pluggen en schroeven afzonderlijk te gebruiken om herafstelling in isolatiemateriaal van houtvezels mogelijk te maken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!