Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische dubbele open ringsleutel 3 stuks met POWERDRIV®
Open vorm, met kniegewricht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment bestaande uit 3 stuks, dubbele open ringsleutel met kniegewricht
- De flensmoersleutel heeft een diep gebogen hoek van 15° en een 230° kniegewricht aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Speciaal ontworpen voor kabelwartels in krappe ruimten, bijvoorbeeld in de automobielsector
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Voldoet aan de normen en is van zeer hoge kwaliteit
- De dubbele open ringsleutel voldoet aan DIN 3118
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele flensmoersleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Speciaal ontworpen voor moeilijk te bereiken wartelmoeren in krappe ruimtes, bijv.
10, 11, 12 mm remleidingen van VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, stuurbekrachtigingsleiding in VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, schroefverbinding olieleiding op de servopomp.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!