Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Master sleutelset Negendelig, voor NOx- en deeltjessensoren
Master sleutelset Negendelig, voor NOx- en deeltjessensoren - 1
Master sleutelset Negendelig, voor NOx- en deeltjessensoren - 2
Master sleutelset Negendelig, voor NOx- en deeltjessensoren - 3
Master sleutelset Negendelig, voor NOx- en deeltjessensoren - 4
Master sleutelset Negendelig, voor NOx- en deeltjessensoren - 5
Master sleutelset Negendelig, voor NOx- en deeltjessensoren - 6
Master sleutelset Negendelig, voor NOx- en deeltjessensoren - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Master sleutelset Negendelig, voor NOx- en deeltjessensoren

Voor een correcte verwijdering en plaatsing van NOx- en uitlaatgasdeeltjessensoren
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
Hoge losdraaimoment


  • Het gesloten zeskantprofiel zorgt voor hoge losdraaimomenten, vooral in het geval van een extreem strakke passing


Flexibele en veilige toepassing


  • Afhankelijk van de beschikbare ruimte en de montagepositie kunnen de doppen ook direct worden gebruikt met ringsleutels en steeksleutels

  • Het antislipontwerp voorkomt schade aan het sleutelprofiel op de sensor

  • De sensorverbindingskabel wordt aan de zijkant naar buiten geleid en is daarom beschermd

  • Extra diep ontwerp - voor lange kabeluiteinden


Leveringsomvang:


  • 1 x elk van speciale dop, SW 14, 17, 19, 22 en 24 mm

  • 1 x elk van aandrijving SW 24 en 32, lang

  • 1 x elk van sleutel voor lambdasonde SW 22 en 24, met sleuf