Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set binnenzeskantsleutels met 2C T-greep 6 stuks met metalen rek
Voorzien van een asymmetrische 2-componenten handgreep voor betere grip en perfecte vermogensoverdracht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale ergonomie
- De gekromde vorm van de T-handgreep maakt comfortabel werken mogelijk
- Optimale aanpassing aan de hand vermindert werkvermoeidheid
- Zorgt ervoor dat u langer door kunt werken
Vind snel de juiste maat
- Dankzij de symbolen in groot formaat vind u eenvoudig de gewenste grootte
- Ondersteund door de gekleurde plastic ring volgens de Würth-kleurcode
Veelzijdig
- De korte zijde is geschikt voor krappe ruimtes en voor een grotere hefboomwerking
Snelheid en precisie
- De sneldraaizone met groeven en lichtgewicht kraag zorgt voor een hogere werksnelheid
- Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden
- Met Black Point-punt voor een nauwkeurige pasvorm
- Met kogelkop met een werkhoek van 25°, art.nr. 06131145, 06131146, 06131148
Altijd klaar wanneer u hem nodig hebt
- Dankzij het ophangoog kunt u de T-handgreep ophangen
- Metalen rek geschikt als werkbankstandaard of voor wandmontage
Verhoogde corrosiebestendigheid
- Het blad is mat verchroomd voor meer corrosiebestendigheid
Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in fiets- en motorvoertuigentoepassingen, motorbouw en/of industrie en handel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!