Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamanttegelboor voor nat boren, set
10 stuks: 1x boor per maat Ø 5, 8, 10, 12, 14 mm en 2x Ø 6 mm, boorsjabloon Ø 4–14 mm, bithouder en uitwerper. Met 1/4" zeskant-bitopname, speciaal voor gebruik met accuboormachines.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer nauwkeurig boren
Schone randen, nauwkeurige gaten
Geen gesprongen of gescheurde tegels
Extra openingen in het snijgedeelte
Optimale en gelijkmatige koelmiddeltoevoer
1/4 inch zeskantige bithouder
Zeer snel loskoppelen/wisselen van boren mogelijk
De bithouder is hol van binnen en extra opening in de boor
De boorkern kan gemakkelijk worden verwijderd
Overal te gebruiken waar in baksteen en tegels moeten worden geboord en de normale tegelboren hun grenzen hebben bereikt.
Voor de hardste materialen, zoals aardewerk, dubbel gebakken tegels, bakstenen, geglazuurde tegels, keramiek, dun graniet, marmeren platen, enz.
Uitsluitend voor gebruik met krachtige accuboormachines (min. 12 V), boren zonder hameren! Werk alleen met het gewicht van de accuboormachine en probeer de contactdruk zoveel mogelijk gelijkmatig te verdelen.
Max. 10 mm materiaaldikte. Aanbevolen rotatiesnelheid minimaal 1000 tpm.
Zorg dat er te allen tijde een continue adequate watertoevoer is. Nooit droog boren!
Plaats de boorsjabloon zo dat het te gebruiken centreergat zich altijd op het laagste punt bevindt. Het uitgeboorde afval na elke bewerking verwijderen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!