Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Serieboormal Voor laderails
Voor gebruik in gemonteerde kast, min. kastdiepte 350 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor het voorboren van de geleiding, met een houtboor van Ø 5 mm
- Gebruiksvriendelijk, snelle montage van de geleiding
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor kastrails Nova Pro, Dynapro en Dynamoov.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!