BORGRINGEN VOOR BOORGATEN, VOOR SNELLE EN STEVIGE BEVESTIGINGEN
Borgringen zijn zogenaamde "elastische" metalen ringen, die door professionals worden gebruikt om verbindingen te maken op cilindrische steunen, en dat zonder schroeven, bouten of sluitringen! Würth heeft een eigen serie borgringen voor boorgaten ontwikkeld, die u hier kan vinden.
HET BORGRINGPRINCIPE: HET VERBINDEN VAN ONDERDELEN ZONDER SCHROEVEN
Borgringen geven u de mogelijkheid om onderdelen te bevestigen zonder schroefdraad, tappen of schroeven. Met andere woorden; zij stellen u in staat tijd en geld te besparen. U hoeft alleen maar de platte ring in een groef op een as of in een boring te steken (met behulp van een borgveertang) om uw assemblage te voltooien. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen :
- de buitenste borgringen, met doorgaans een smallere opening, dewelke in de binnenste groeven van de mechanismen moeten worden geschoven
- de binnenste borgringen, met doorgaans een grotere opening, dewelke in de groeven rond de steun geplaatst moeten worden
BORGRINGEN IN ALLE MATEN EN MATERIALEN
Voertuigen, wasmachines, fotokopieerapparaten... - borgringen hebben vele toepassingen in de industrie. Borgringen zijn verkrijgbaar in vele verschillende maten en materialen om aan de verschillende eisen te voldoen. Binnen ons assortiment van borgringen voor professionals, vindt u :
- J-vormige elastische ringen met verschillende diameters, voor verschillende formaten van gaten
- borgringen van verschillende materialen
- ...
HOE INSTALLEERT U EEN BORGRING MET DE JUISTE TANG?
Wilt u weten hoe u een borgring plaatst? Hier is een kort overzicht van de verschillende stappen die u dient te volgen. Zorg er eerst voor dat u een juiste borgveertang heeft. Vervolgens :
- kijk naar de staat van de groef en maak deze schoon als hij vuil lijkt te zijn
- controleer of u genoeg ruimte heeft om uw borgring te plaatsen
- steek de 'nippels' van de tang in de kleine gaatjes van de ring om hem te spreiden of aan te spannen, totdat hij in de behuizing zit - druk niet te hard om te voorkomen dat de elastische ring beschadigd wordt