Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Seegerring, geribbeld

Populairste producten in de categorie Seegerring, geribbeld

GERIBBELDE BORGRINGEN VOOR UW MECHANISCHE ASSEMBLAGES

Borgringen zijn bevestigingsmiddelen die steeds populairder worden bij professionals. Met deze componenten kan u aanzienlijk besparen op materiaal en arbeid.

CILINDRISCHE BEVESTIGINGSMIDDELEN: BESPAAR TIJD MET BORGRINGEN

Borgringen worden gebruikt om de afzonderlijke delen van een assemblage op een cilindrische drager (bv. een as) vast te houden. Deze elastische ringen dienen met een speciale tang in een groef of behuizing worden geplaatst. Met dit systeem kan u afscheid nemen van boren of schroeven! De voordelen van borgringen :

  • u kan kosten verlagen en tijd besparen (geen schroeven, moeren e.d. meer nodig)
  • ze bieden een compacter en lichter ontwerp dan gewone bevestigingsmiddelen
  • ze zijn milieuvriendelijker omdat ze minder onderdelen vereisen en dus minder afval produceren

HET GEBRUIK VAN BORGRINGEN

Dunne en discrete borgringen zijn niet minder resistent dan traditionele montage-elementen. Met moet er alleen voor zorgen dat ze niet vervormen en dat hun elasticiteit niet wordt aangetast. Ze worden gebruikt om axiale aanslagen te maken of om speling op te nemen. U vindt ze in :

  • de automobielsector
  • huishoudelijke apparaten
  • kantoormachines
  • ...

VERSCHILLENDE SOORTEN BORGRINGEN: MATERIAAL, DIAMETER ETC.

We maken een verschil tussen externe en interne borgringen. De eerstgenoemde, doorgaans herkenbaar aan een bredere opening, moeten met een passende sleutel in de binnenste groeven worden gestoken. In onze online shop vindt u A-vormige buitenringen voor professionals :

  • in verschillende materialen
  • met verschillende binnendiameters (2,7mm, 20,5mm, 50,8mm, 86,5mm...)
  • met verschillende schachten (3mm, 15mm, 38mm, 70mm...)
Würth Logo