Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afdichtmiddel Seal Flex

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtmiddel Seal Flex

Hoogwaardig afdichtmiddel voor afdichten van schuine en platte dakgedeelten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitstekende hechting aan bitumen tapes



Kan op vochtige ondergronden worden gebruikt


Nagenoeg geen beïnvloeding door weersinvloeden.



Veelzijdig


  • Geschikt voor noodreparatie

  • Geschikt voor nagenoeg alle zwaarbelaste verbindingen in het dak


Getest op geschiktheid voor gebruik met polycarbonaatglas en UV-bestendigheid


Getest door het Duitse Fraunhofer Institut in Bremen.



  • Overschilderbaar

  • Duurzaam elastisch

  • Siliconenvrij

  • Hoge bestendigheid tegen veroudering en weersinvloeden
Opmerking

* Bij afdichting op bitumen en aluminium (met en zonder coating) moet de ondergrond worden voorbehandeld met AdhesionPlus Primer (art.nr. 0890 100 62) om verkleuring te voorkomen. Maar ten gevolge van verschillen in bitumenkwaliteit kan verkleuring ondanks het gebruik van primer niet voor 100% worden uitgebannen. Het verdient daarom aanbeveling van tevoren tests uit te voeren.


** Ter voorkoming van vertroebeling op polycarbonaatglas/plexiglas adviseren wij het gebruik van een siliconenprimer.



Eenmaal uitgehard heeft Seal Flex een kleverig oppervlak. Aan het oppervlak kan vuil blijven kleven. Bij temperaturen boven +23°C kan de tijd voor huidvorming korter zijn. Niet gebruiken met zacht PVC. Geanodiseerd aluminium en aluminium met poedercoating moet worden voorbehandeld met siliconenprimer. Bij gebruik op natte ondergronden wordt de bindingstijd langer.


Gelieve het overzichtsblad "Algemene notities inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.