Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schuurvlies satineerwals
Speciaal ontworpen voor het bewerken van roestvast staal. Verwijderen van kleine krassen, nagenoeg aanzetvrij matteren en satineren en egaliseren van voorgeslepen plaatmetaal. Voor het creëren van indrukwekkende oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van verkleuringen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem lange levensduur en aanzienlijk minder warmteontwikkeling
Grote buitendiameter
Snel en aanzetvrij
Dubbel geïmpregneerd schuurvlies produceert het vereiste slijpbeeld met snelle en aanzetvrije resultaten.
Eenvoudige toewijzing van de fijnheid van structuur
Kleurcodering voorkomt dat de verschillende uitvoeringen worden gecombineerd.
- Bij hoge draaisnelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.
- Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
- Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
Schaduwvrij matteren, satineren, polijsten en voor egaliseren van voorgeslepen metaalplaten, voor het creëren van indrukwekkende oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van verkleuringen. Voor smeedstaal, temperijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalband, spuitgietzink, non-ferrometaal, Cr-Ni en ander roestvast staal, evenals hout.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!